DEHN ITALIA SPA - DEH929941 uberspannungsableiter - 929941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 24.5 V
Max. Dauerspannung DC - 34.8 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364098152
Artikelnummer
DEH929941
Herstellernummer
929941
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
24.5 V
Max. Dauerspannung DC:
34.8 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
14 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


