DEHN ITALIA SPA - DEH929221 uS-Ableiter DEHNpatch - 929221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 6 V
Max. Dauerspannung DC - 8.5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA
Nennlaststrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364342866
Artikelnummer
DEH929221
Herstellernummer
929221
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
6 V
Max. Dauerspannung DC:
8.5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
180 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45


