DEHN ITALIA SPA - DEH929148 Kombiableiter - 929148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 80 kA
Nennlaststrom - 0 A
Schutzpegel - 300 V
Packung
1 ST
EAN
4013364157163
Artikelnummer
DEH929148
Herstellernummer
929148
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
300 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
7/16 Connector


