DEHN ITALIA SPA - DEH929146 Blitzstromableiter - 929146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 65 V
Max. Dauerspannung DC - 65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 13 A
Packung
1 ST
EAN
4013364157156
Artikelnummer
DEH929146
Herstellernummer
929146
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
65 V
Max. Dauerspannung DC:
65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
13 A
Schutzpegel:
800 V
Frequenz:
690...2700 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
7/16 Connector


