DEHN ITALIA SPA - DEH929043 Blitzstromableiter - 929043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 180 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 3.5 A
Packung
1 ST
EAN
4013364091047
Artikelnummer
DEH929043
Herstellernummer
929043
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
180 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
3.5 A
Schutzpegel:
850 V
Frequenz:
0...1000 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm