DEHN ITALIA SPA - DEH929010 uS-Ableiter Steckadapter - 929010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 8 V
Nennlaststrom - 0.1 A
Schutzpegel Ader/Erde - 25 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground - 600 V
Packung
1 ST
EAN
4013364039940
Artikelnummer
DEH929010
Herstellernummer
929010
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
8 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Erde:
25 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


