Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH928430 Kombi-Ableiter - 928430

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH928430 Kombi-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA

  • Nennspannung DC - 100...100 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 22.5 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung AC - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364261389

Artikelnummer

DEH928430

Herstellernummer

928430

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2.5 kA

Nennspannung DC:

100...100 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

22.5 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung AC:

110 V

Höchste Dauerspannung DC:

150 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Ader:

400 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Grenzfrequenz:

1.4 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta.