DEHN ITALIA SPA - DEH927988 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 E 24 - 927988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.2 kA
Max. Dauerspannung AC - 23 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.2 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364485747
Artikelnummer
DEH927988
Herstellernummer
927988
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.2 kA
Max. Dauerspannung AC:
23 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.2 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Grenzfrequenz:
1.5 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20