DEHN ITALIA SPA - DEH927924 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 BE 24 - 927924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 23.3 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364411968
Artikelnummer
DEH927924
Herstellernummer
927924
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
75 V
Grenzfrequenz:
3.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20