DEHN ITALIA SPA - DEH927910 BLITZDUCTORCONNECT BCO CL2 B 180 - 927910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 180 V
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364411739
Artikelnummer
DEH927910
Herstellernummer
927910
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
180 V
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Grenzfrequenz:
300 MHz
Signalisierung am Gerät:
optisch
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
ja
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


