DEHN ITALIA SPA - DEH927244 Modularer Kombi-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 25.4 V
Höchste Dauerspannung DC - 36 V
Packung
1 ST
EAN
4013364405639
Artikelnummer
DEH927244
Herstellernummer
927244
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
25.4 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
57 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
5.8 MHz
Ableiterüberwachung:
ja


