DEHN ITALIA SPA - DEH927224 Modularer Kombi-Ableiter - 927224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V
Höchste Dauerspannung DC - 33 V
Packung
1 ST
EAN
4013364405608
Artikelnummer
DEH927224
Herstellernummer
927224
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
75 V
Grenzfrequenz:
3.4 MHz
Ableiterüberwachung:
ja


