DEHN ITALIA SPA - DEH927210 Blitzstromableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 1.2 A
Nennspannung DC - 180 V
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364405585
Artikelnummer
DEH927210
Herstellernummer
927210
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1.2 A
Nennspannung DC:
180 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Grenzfrequenz:
300 MHz
Signalisierung am Gerät:
auslesbar
Ableiterüberwachung:
ja
Anschluss 1:
Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein