DEHN ITALIA SPA - DEH927044 BLITZDUCTORCONNECT BCO MOD ML2 BD 24 - 927044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 25.4 V
Max. Dauerspannung DC - 36 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364410169
Artikelnummer
DEH927044
Herstellernummer
927044
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
25.4 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
57 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
5.8 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20


