DEHN ITALIA SPA - DEH927022 BLITZDUCTORCONNECT BCO MOD ML2 BE 12 - 927022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Max. Dauerspannung AC - 10.6 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364410121
Artikelnummer
DEH927022
Herstellernummer
927022
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
12...12 V
Max. Dauerspannung AC:
10.6 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
48 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
1.4 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20


