Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH926324 uberspannungsabl.-Modul - 926324

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH926324 uberspannungsabl.-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 23.3 V

  • Max. Dauerspannung DC - 33 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 0.75 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364127173

Artikelnummer

DEH926324

Herstellernummer

926324

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

23.3 V

Max. Dauerspannung DC:

33 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

90 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Grenzfrequenz:

6.8 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Modulo di protezione da sovratensioni in costruzione stretta per la protezione di 4 conduttori singoli con potenziale di irferimento comune e di interfacce asimmetriche.