Startseite
Nicht mehr in Produktion

DEHN ITALIA SPA - DEH926247 uberspannungsabl.-Modul - 926247

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH926247 uberspannungsabl.-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 180...180 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 127 V

  • Max. Dauerspannung DC - 180 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364127128

Artikelnummer

DEH926247

Herstellernummer

926247

Hersteller

DEH

Nennspannung DC:

180...180 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

127 V

Max. Dauerspannung DC:

180 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

250 V

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Grenzfrequenz:

25 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Modulo di protezione da sovratensioni, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica.