DEHN ITALIA SPA - DEH925001 uS-Ableiter BUStector - 925001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 45 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4013364047365
Artikelnummer
DEH925001
Herstellernummer
925001
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
45 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
750 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
Kanaleinbau
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


