Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH923101 Ex-Trennfunkenstrecke - 923101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 1.25 kV

  • Bemessungs-Stehwechselspannung - 250 V

  • Anschluss - Flansch

  • Geeignet für Verbindung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108332

Artikelnummer

DEH923101

Herstellernummer

923101

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Bemessungs-Ansprechstoßspannung:

1.25 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung:

250 V

Anschluss:

Flansch

Geeignet für Verbindung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 1 (gas) e zona 21 (polveri). Spinterometro certificato ATEX per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305 (CEI 81-10), con bassa tensione d'intervento.