Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH923061 Trennfunkenstrecke - 923061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 2.5 kV

  • Bemessungs-Stehwechselspannung - 300 V

  • Anschluss - Flansch

  • Geeignet für Verbindung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364038905

Artikelnummer

DEH923061

Herstellernummer

923061

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Bemessungs-Ansprechstoßspannung:

2.5 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung:

300 V

Anschluss:

Flansch

Geeignet für Verbindung:

sonstige

Werkstoff des Anschlusses:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 2 (gas). Spinterometro certificatoATEX per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in esecuzione approvata con collegamento flessibile per conduttori.