DEHN ITALIA SPA - DEH923060 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS L100 - 923060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 2.5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung - 300 V
Anschluss - Flansch
Geeignet für Verbindung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013364038899
Artikelnummer
DEH923060
Herstellernummer
923060
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Anschluss:
Flansch
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54


