DEHN ITALIA SPA - DEH923023 Trennfunkenstrecke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - rund 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 4 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364074262
Artikelnummer
DEH923023
Herstellernummer
923023
Hersteller
DEH
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
rund 10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein