DEHN ITALIA SPA - DEH923021 Trennfunkenstrecke - 923021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung - 300 V
Anschluss - rund 10 mm
Geeignet für Verbindung - sonstige
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364036161
Artikelnummer
DEH923021
Herstellernummer
923021
Hersteller
DEH
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Anschluss:
rund 10 mm
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP65


