DEHN ITALIA SPA - DEH922400 Kombi-Ableiter - 922400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Nennlaststrom - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364137349
Artikelnummer
DEH922400
Herstellernummer
922400
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Aufputz
Grenzfrequenz:
50 MHz


