DEHN ITALIA SPA - DEH922220 Blitzstromableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 127 V
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Packung
1 ST
EAN
4013364433953
Artikelnummer
DEH922220
Herstellernummer
922220
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Montageart:
Aufputz
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
250 MHz


