DEHN ITALIA SPA - DEH920538 uberspannungsableiter - 920538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 6...6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364125285
Artikelnummer
DEH920538
Herstellernummer
920538
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
6...6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
20 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1400 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


