DEHN ITALIA SPA - DEH920389 uS-Ableiter-Modul - 920389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 1100 V
Schutzpegel Ader/Erde - 1200 V
Grenzfrequenz - 20 MHz
Packung
1 ST
EAN
4013364118447
Artikelnummer
DEH920389
Herstellernummer
920389
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja


