DEHN ITALIA SPA - DEH920384 uberspannungs-Ableiter - 920384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 23.3 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364109162
Artikelnummer
DEH920384
Herstellernummer
920384
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
6.4 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


