Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920381 uS-Ableiter-Modul - 920381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 23 V

  • Max. Dauerspannung DC - 33 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109025

Artikelnummer

DEH920381

Herstellernummer

920381

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

23 V

Max. Dauerspannung DC:

33 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

4 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1100 V

Grenzfrequenz:

7.7 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento 500 V filo-terra. LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche secondo le quali si devono sostituire i moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.