Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920370 Kombi-Ableiter-Modul - 920370

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920370 Kombi-Ableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109117

Artikelnummer

DEH920370

Herstellernummer

920370

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

4.2 V

Höchste Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

11 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

11 V

Grenzfrequenz:

100 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di trasmissioni ad alta frequenza senza separazione galvanica. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.