DEHN ITALIA SPA - DEH920364 Kombi-Ableiter-Modul - 920364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V
Höchste Dauerspannung DC - 33 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109155
Artikelnummer
DEH920364
Herstellernummer
920364
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
1.7 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


