DEHN ITALIA SPA - DEH920362 Kombiableiter-Modul - 920362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 10.6 V
Höchste Dauerspannung DC - 15 V
Packung
1 ST
EAN
4013364120587
Artikelnummer
DEH920362
Herstellernummer
920362
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
10.6 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
19 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
19 V
Grenzfrequenz:
0.85 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


