DEHN ITALIA SPA - DEH920349 Kombi-Ableiter-Modul - 920349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364126404
Artikelnummer
DEH920349
Herstellernummer
920349
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
53 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


