Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920345 Kombi-Ableiter-Modul - 920345

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920345 Kombi-Ableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 38.1 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 54 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108998

Artikelnummer

DEH920345

Herstellernummer

920345

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

38.1 V

Höchste Dauerspannung DC:

54 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

70 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Grenzfrequenz:

8.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.