DEHN ITALIA SPA - DEH920342 Kombi-Ableiter-Modul - 920342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 10.6 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108974
Artikelnummer
DEH920342
Herstellernummer
920342
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
10.6 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
19 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
2.8 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


