Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920314 Kombiableiter-Modul - 920314

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920314 Kombiableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 33 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364261396

Artikelnummer

DEH920314

Herstellernummer

920314

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Höchste Dauerspannung AC:

23.3 V

Höchste Dauerspannung DC:

33 V

Nennlaststrom:

0.1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Grenzfrequenz:

4 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili nei sistemi da 24 V DC. Con resistenze PTC integrate per una protezione massima di sovracorrente fino a 40 A. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM