Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920301 Basisteil - 920301

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920301 Basisteil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109186

Artikelnummer

DEH920301

Herstellernummer

920301

Hersteller

DEH

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzione stretta, per circuiti a sicurezza intrinseca, per l’innesto del modulo di protezione senza interruzione di segnale. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli di protezione.