DEHN ITALIA SPA - DEH920296 Kombiableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 25.5 V
Höchste Dauerspannung DC - 36 V
Nennlaststrom - 5 A
Packung
1 ST
EAN
4013364340015
Artikelnummer
DEH920296
Herstellernummer
920296
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
25.5 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Ableiterüberwachung:
nein


