Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920243 Kombi-Ableiter-Modul - 920243

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920243 Kombi-Ableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA

  • Nennspannung DC - 15...15 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 12 V

  • Max. Dauerspannung DC - 17 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364126732

Artikelnummer

DEH920243

Herstellernummer

920243

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

9 kA

Nennspannung DC:

15...15 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

12 V

Max. Dauerspannung DC:

17 V

Nennlaststrom:

0.4 A

Schutzpegel Ader/Ader:

24 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Grenzfrequenz:

2.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, specialmente coordianto per i requisiti del bus Dupline, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.