DEHN ITALIA SPA - DEH920240 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 5 - 920240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 5...5 V
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364118348
Artikelnummer
DEH920240
Herstellernummer
920240
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
5...5 V
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20


