Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920222 Kombi-Ableiter-Modul - 920222

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920222 Kombi-Ableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Max. Dauerspannung AC - 10.6 V

  • Max. Dauerspannung DC - 15 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118355

Artikelnummer

DEH920222

Herstellernummer

920222

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

9 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Max. Dauerspannung AC:

10.6 V

Max. Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

38 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

19 V

Grenzfrequenz:

2.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce non simmetriche, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.