Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920000 Dachstander-Funkenstrecke - 920000

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920000 Dachstander-Funkenstrecke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Anschluss - Langloch

  • Geeignet für Verbindung - sonstige

  • Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364057494

Artikelnummer

DEH920000

Herstellernummer

920000

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Anschluss:

Langloch

Geeignet für Verbindung:

sonstige

Werkstoff des Anschlusses:

Edelstahl 304 (V2A)

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l’impianto parafulmine esterno.