Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH918422 Kombi-Ableiter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2 kA

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung DC - 35 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364149267

Artikelnummer

DEH918422

Herstellernummer

918422

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2 kA

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung DC:

35 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Limitatore di sovratensione per montaggio su guida profilata per protezione EMC di componenti elettroniche con approvvigionamento in tensione continua, concepito in modo ideale su PLC della Siemens. Poiché si impiega un diodo unipolare, si deve rispettare la polarità della tensione di esercizio.