DEHN ITALIA SPA - DEH918421 Kombi-Ableiter - 918421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Nennspannung DC - 36...36 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung DC - 36.8 V
Packung
1 ST
EAN
4013364094901
Artikelnummer
DEH918421
Herstellernummer
918421
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Nennspannung DC:
36...36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung DC:
36.8 V
Nennlaststrom:
0.05 A
Schutzpegel Ader/Ader:
48 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Grenzfrequenz:
1 MHz
Ableiterüberwachung:
ja





