DEHN ITALIA SPA - DEH918420 Kombi-Ableiter - 918420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 70...70 V
Max. Dauerspannung DC - 75 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennlaststrom - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4013364094895
Artikelnummer
DEH918420
Herstellernummer
918420
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
70...70 V
Max. Dauerspannung DC:
75 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennlaststrom:
12 A
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Schutzpegel Ader/Erde:
350 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja