DEHN ITALIA SPA - DEH918409 Kombiableiter - 918409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 60...60 V
Max. Dauerspannung DC - 65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 7 A
Packung
1 ST
EAN
4013364146709
Artikelnummer
DEH918409
Herstellernummer
918409
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
60...60 V
Max. Dauerspannung DC:
65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
7 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


