Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH910641 LWL-Stecker - 910641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4013364108196

Artikelnummer

DEH910641

Herstellernummer

910641

Hersteller

DEH

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Connettore per fibra ottica in materiale plastico.