DEHN ITALIA SPA - DEH909705 Kombi-Ableiter-Set - 909705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4013364105706
Artikelnummer
DEH909705
Herstellernummer
909705
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel:
300 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
F-Connector
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


