DEHN ITALIA SPA - DEH909703 uS-Ableiter DEHNgate - 909703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.2 kA
Nennlaststrom - 2 A
Schutzpegel Ader/Erde - 300 V
Packung
1 ST
EAN
4013364085664
Artikelnummer
DEH909703
Herstellernummer
909703
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung DC:
24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.2 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
300 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
F-Connector
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein