Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH909310 uS-Adapter DEHNprotector - 909310

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH909310 uS-Adapter DEHNprotector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Anschluss (Informationstechnik) - RJ12

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364117747

Artikelnummer

DEH909310

Herstellernummer

909310

Hersteller

DEH

Montageart:

Direktmontage

Nennlaststrom:

16 A

Anschluss (Informationstechnik):

RJ12

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Signal-Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Signal-Schutzpegel Ader/Erde:

0.5 kV

Signal-Schutzpegel Ader/Ader:

0.3 kV

Signal-Grenzfrequenz:

50 MHz

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una borchia NT. Adatto anche per apparecchi telefonici e fax. Con indicazione ottica di funzionamento/ guasto e sicura per bambini integrata.